曜日別特売

MKクリーンクロス

MKクリーンクロス - TORAY(東レ)

ポリエステル超極細繊維を使用し、面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。
100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。

用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際にトラスコ品番229-3950材質ポリエステル超極細繊維、組織:ニット厚さ(mm)0.56質量(g)50シートサイズ(mm)95×95内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151727MK9.5H-CP-20P
65,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする