曜日別特売

MCクロス

MCクロス - TORAY(東レ)MCクロス - TORAY(東レ)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。

用途油膜汚れなどの拭き取りに材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16内容量1箱(100枚)
注意
※クリーンパックではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151736MC3232H-G9-10P229-395160320×320
147,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
74151745MC2424H-G20-10P229-395445240×240
88,200
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
74151754MC3232H-G20-10P229-395260320×320
147,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする