曜日別特売

CCクリーンクロス

CCクリーンクロス - TORAY(東レ)

直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。
100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。
端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。
高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。

用途油膜汚れなどの拭き取りにトラスコ品番229-3953材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16質量(g)67シートサイズ(mm)320×320内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151763CC3232H-10P
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする