ニューストロング販売
マグネット資料・図面バインダー
マグネットで簡単に設置できます。
3パターンの取付方法で 資料の挟み方を変えることができます。
機械カバー・棚等に設置することで作業スペースを確保できます。
用途
図面・資料の管理用に、工場・倉庫内での資料管理用に
吸着力(N)
35
マグネット部寸法(mm)
50×115
内容量
1個
注意
※可動部・基盤・屋外での設置はご遠慮ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74128453
MSZB-A4
-
238-9813
620
¥
9,299
¥
8,498
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74128469
MSZB-A3
-
238-9814
940
¥
10,106
¥
8,898
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66244678
MSZB-A3【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
238-9814
940
¥
10,106
¥
8,898
¥
7,198
アウトレット
¥
7,918
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください