曜日別特売

サイドストッパー

サイドストッパー - ニューストロング販売サイドストッパー - ニューストロング販売

バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。
クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。

用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用セット内容締込み用レンチ1個材質S45C(HRC30~35)、黒染め全長(mm)102ねじ径(mm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128478SS-50-NK240-22391.5
17,430
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74128487SS-75-NK240-22372
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
74128496SS-100-NK240-22403.3
19,173
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする