ニューストロング販売
小豆ジャッキ
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)
高さ(mm)
33~39
質量(g)
40
ねじ径(mm)
8
二面幅(mm)
14
面径(mm)
8
台座径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74128505
S-50SS-F
238-9815
¥
6,297
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
74128514
S-50SS-W
238-9816
¥
7,653
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください