ニューストロング販売
ダウンサイズワッシャー
ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。
ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
用途
機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
内容量
1個
注意
※ボルト径を小さくするため本来必要とされるトルクが得られない可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ボルト
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74128523
2420-DFW
130
M20
50
21
13
¥
1,162
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74128539
2016-DFW
68
M16
40
17
11
¥
997
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74128548
1612-DFW
42
M12
35
13
9
¥
913
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74128557
1208-DFW
22
M8
25
9
9
¥
835
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください