タックタイ ロールタイプ

タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ - PANDUIT(パンドウイット)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
カラーバリエーションが豊富です。
厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。
配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。

用途電線、ケーブル固定、結束用材質ナイロン厚さ(mm)2.5内容量1巻
注意
※規定するループ引張強度を確保するには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128618HLM-15R1530ライムグリーン8.44.580
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128627HLM-15R1630アクア8.44.580
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74128609HLM-15R730バイオレットピンク8.44.580
オープン
取扱い終了
返品不可
74128636HLS-15R758.5バイオレットピンク19.14.5222
オープン
取扱い終了
返品不可
74128645HLS-15R1558.5ライムグリーン19.14.5222
オープン
取扱い終了
返品不可
74128654HLS-15R1658.5アクア19.14.5222
オープン
取扱い終了
返品不可
74128663HLS-75R7323バイオレットピンク19.122.8222
オープン
取扱い終了
返品不可
74128679HLS-75R15323ライムグリーン19.122.8222
オープン
取扱い終了
返品不可
74128688HLS-75R16323アクア19.122.8222
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする