曜日別特売

ダブルクランプ結束バンド 耐候性

ダブルクランプ結束バンド 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)ダブルクランプ結束バンド 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)ダブルクランプ結束バンド 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)ダブルクランプ結束バンド 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)ダブルクランプ結束バンド 耐候性 - PANDUIT(パンドウイット)

並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。

用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128959PLDC1.5EH-C350239-140633310.233
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
74128968PLDC2.5EH-C350239-140549013.358
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする