PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンド
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途
ケーブルの結束に
トラスコ品番
239-2938
材質
ナイロン66
長さ(mm)
206
幅(mm)
3.4
厚さ(mm)
1
色
黒
質量(g)
770
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
178
最小結束径(Φmm)
1.6
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74128977
SST2I-M20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください