土井金属化成
ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付
土井金属製ガソリン缶専用部品です。
トラスコ品番
246-5745
材質
ポリエチレン、ニトリルゴム
幅(mm)
53
高さ(mm)
330
質量(g)
45
奥行(mm)
53
ノズル長(mm)
330
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74130176
GC-PNS
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください