土井金属化成
灯油缶
灯油の少容量の小分けに便利です。
用途
灯油専用缶として
材質
ポリエチレン、NBR
幅(mm)
275
高さ(mm)
230
質量(g)
550
奥行(mm)
145
容量(L)
約6
口径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(20個)
注意
※灯油専用缶です。
※キャップをしっかり締め漏れの無いことを確認して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151779
5L-R
246-5748
赤
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
74151788
5L-BL
246-5749
青
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません