万能ドライネット

万能ドライネット - 土井金属化成万能ドライネット - 土井金属化成

食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
未使用時は折りたたみができます。

用途魚や野菜、食器等の乾燥に材質ポリエチレン、鉄(ビニールコーティング)ブルー内容量1箱(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74130219SF-3560KD68012350350600
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
74130228SF-4060KD78012400400600
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74130237SF-4560KD87012450450600
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
74130203SF-3048KD4208300250480
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする