ペブル
スタンドパネル
(1件のレビュー)
高さ170cmでスタイリッシュなデザインが存在感たっぷりの大型スタンドです。
施設等のエントランスに最適なモデルです。
用途
サーモゲート 零-ZERO-専用スタンド
トラスコ品番
256-2323
幅(mm)
350
質量(kg)
18
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
350
アズワン品番
64-9111-49
内容量
1台
注意
※「サーモゲート 零-ZERO-」設置スペースの下には、POPスペース、また市販の消毒液を設置できる台を用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131515
TGOP005
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください