曜日別特売

電子セオドライト

電子セオドライト - PENTAX(ペンタックス)

高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。
用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。
アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。

用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m内容量1台
注意
※三脚は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74131533ETH-507C
517,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする