BONDHUS
L型クランプ(トミーバー中強力型)
トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。
最大35度までの角度締めに対応しています。
ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途
鉄工、建築、造船用
材質
スチール
パイプ径(Φmm)
27
バッテリー容量(mAh)
13
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
フトコロ(mm)
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131549
19020
217-2260
325
2
120
200
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
74131558
19025
217-3781
375
2.1
140
250
¥
18,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
74131567
19030
217-3861
425
2.25
140
300
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
74131576
19040
217-3858
525
2.5
140
400
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
74131585
19050
217-2286
628
2.7
140
500
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
74131594
19060
217-2303
725
3
140
600
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください