曜日別特売

マグネット付ドライバー2本差し

マグネット付ドライバー2本差し - マーベルマグネット付ドライバー2本差し - マーベルマグネット付ドライバー2本差し - マーベルマグネット付ドライバー2本差し - マーベル

先端にマグネットを内蔵しているので、ドライバーの飛び出しや落下を防止します。
背面とベルト通しが樹脂板付で抜き差しがスムーズなうえ、強度UP、型崩れを防止します。
ドライバーホールド部にも樹脂板を縫い付けているので、型崩れしにくく抜き差しもスムーズです。

用途ドライバー2本の収納に材質生地:1600デニールポリエステル、生地:PVCターボリン、外巻:ポリプロピレン、芯材:ポリエチレン幅(mm)100高さ(mm)260質量(g)140奥行(mm)50ベルト通し幅(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74131619MDP-MG65236-3512底付タイプ65-2053-08
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
74131603MDP-MG62236-3511突き抜けタイプ65-2053-07
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする