シャークギアレンチ

シャークギアレンチ - ミツトモシャークギアレンチ - ミツトモシャークギアレンチ - ミツトモシャークギアレンチ - ミツトモ

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。

用途取付け・解体・閉所作業用に歯数100材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキシルバートラスコ品番231-4052厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね)全長(mm)323質量(g)463対辺寸法(mm)24送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-37内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741316551235224323
5,870
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする