ヤマトエンジニアリング
アルミ製ブローガン
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。
スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途
一般ダスト作業用
トラスコ品番
201-9419
セット内容
プラグ
材質
アルミニウム
全長(mm)
260
色
シルバー・青
質量(g)
370
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2.8
ノズル外径(Φmm)
6
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131734
YD100-12BN
¥
6,554
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください