曜日別特売

リコイル

リコイル - リコイルジャパンリコイル - リコイルジャパン

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。

用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)内容量1袋(100個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413176805032Y246-1050103.2(ボルト)M3-0.50×1D
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413177705033Y246-1062113.2(ボルト)M3-0.50×1.5D
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413178605034Y246-1044133.2(ボルト)M3-0.50×2D
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413179505042Y246-1051154.2(ボルト)M4-0.70×1D
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413180405043Y246-1028234.2(ボルト)M4-0.70×1.5D
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413181305044Y246-1063314.2(ボルト)M4-0.70×2D
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413182905052Y246-1029255.2(ボルト)M5-0.80×1D
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413183805053Y246-1088405.2(ボルト)M5-0.80×1.5D
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413184705054Y246-1035435.2(ボルト)M5-0.80×2D
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413185605062Y246-1077436.3(ボルト)M6-1.00×1D
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413186505063Y246-1081686.3(ボルト)M6-1.00×1.5D
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413187405064Y246-1091926.3(ボルト)M6-1.00×2D
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413188305082Y246-0561978.3(ボルト)M8-1.25×1D
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413189905083Y246-10731488.3(ボルト)M8-1.25×1.5D
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7413190805084Y246-10412028.3(ボルト)M8-1.25×2D
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413191705102Y246-104518410.4(ボルト)M10-1.50×1D
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413192605103Y246-107127710.4(ボルト)M10-1.50×1.5D
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413193505104Y246-104738610.4(ボルト)M10-1.50×2D
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413194405122Y246-103329312.5(ボルト)M12-1.75×1D
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413195305123Y246-107247012.5(ボルト)M12-1.75×1.5D
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
7413196905124Y246-057062112.5(ボルト)M12-1.75×2D
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする