リコイルジャパン
トレードシリーズリコイルキット
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途
めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用
セット内容
下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74131978
35078
251-0968
262
7.3
(ボルト)M7×1.00
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74131987
35128
251-0956
418
12.5
(ボルト)M12×1.75
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74131996
35168
251-2445
411
16.5
(ボルト)M16×2.00
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132005
37088
251-2463
289
8.3
(ボルト)M8×1.00
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132014
37108
251-2472
324
10.3
(ボルト)M10×1.25
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132023
38108
251-0965
319
10.3
(ボルト)M10×1.00
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132039
37128
251-2474
404
12.3
(ボルト)M12×1.50
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132048
38128
251-2462
499
12.3
(ボルト)M12×1.25
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132057
37148
251-2458
329
14.3
(ボルト)M14×1.50
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132066
38148-1
251-2468
333
14.3
(ボルト)M14×1.25
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132075
37168
251-2451
397
16.5
(ボルト)M16×1.50
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください