リコイルジャパン
パイロットタップ付リコイルキット
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。
通り穴に最適です。
用途
めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用
セット内容
パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132118
35063
251-2461
256
6.3
(ボルト)M6×1.00
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132127
35083
251-2447
260
8.3
(ボルト)M8×1.25
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132136
35103
251-0959
270
10.4
(ボルト)M10×1.50
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132145
37103
251-2454
274
10.3
(ボルト)M10×1.25
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132154
37123
251-0963
314
12.3
(ボルト)M12×1.50
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132163
37143
251-2475
315
14.3
(ボルト)M14×1.50
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください