曜日別特売

キャリングカートN 320HB

キャリングカートN 320HB - Richell(リッチェル)キャリングカートN 320HB - Richell(リッチェル)

一体成形なので、水漏れの心配もなく、生ごみも運搬できます。
ハンドブレーキ付きで、傾斜のある場所で、より安全に操作できます。
ポリエチレン製なので、丈夫で衝撃に強く、重い荷物も運搬できます。
ゴミを出し入れしやすい広い開口部です。
フタの固定位置を逆にすることで、右開きと左開きのどちらにも設定できます。
内部は凹凸が少なく、お手入れしやすい形状です。
底面は水が排水口に流れやすい傾斜付きです。
移動操作がしやすい大型のハンドル付きです。
カギの取り付けができます。

用途ゴミ回収・運搬用カートにトラスコ品番245-7113材質ポリエチレン/アルミ/スチール他質量(kg)25.9グレー高さ(mm)1070タイプハンドブレーキ奥行(mm)760容量(L)320間口(mm)785フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※商品にカギは含まれません。
※40132と40135は通常キャスターです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7415183340132
240,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする