HM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE)

HM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE) - リベルタHM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE) - リベルタHM5V Heat Inner Vest W001BLK(ONE) - リベルタ

作業着の下に着用できるヒーター付き薄型インナーベストです。
着膨れがなく動きやすいため冬場の屋外作業にも最適です。
冷えやすい背中を広範囲かつ集中的にヒーターを配置しています。
3段階の温度設定でお好みの温度に調整が可能です。
肩のストラップや胸元のベルトでフィット感を調整可能です。
手洗い洗濯が可能なため、衛生的にご使用いただけます。
USB端子仕様のため、スマートフォン等の充電に使用される、お持ちのモバイルバッテリーに接続いただくだけでご使用いただけます。

トラスコ品番245-7470サイズフリー(メンズS~3L相当)質量(g)300混率(%)表地パイピング部分:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、ストラップ部分:ポリエステル100稼働時間(時間)弱/約13、中/約8、弱/約4(1000mAhバッテリー使用時)内容量1着
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。(市販品お求めください。オートパワーオフ機能が搭載されていないことをご確認ください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132389HM5078071
9,800
9,590
10,549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする