氷撃エチケットマスク 2021

氷撃エチケットマスク 2021 - リベルタ氷撃エチケットマスク 2021 - リベルタ氷撃エチケットマスク 2021 - リベルタ氷撃エチケットマスク 2021 - リベルタ

接触冷感生地のエチケットマスクです。
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。
手洗いで40~50回程度使用可能です。
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。

用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に質量(g)20混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16内容量1枚
注意
※飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用製品のため、ウィルス・有害な粉塵・ガス等が発生する場所やそれらを防ぐ目的での使用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151919FT-251536561層S135×1641
908
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74151928FT-251536571層M142×1731
908
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
74151937FT-251536581層L150×1811
908
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする