鎌倉製作所
ルーフファン 高静圧形
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途
食品工場・塵埃などの発生現場に
質量(kg)
360
材質
鋼板
電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
105
ハネ枚数
8
極数(P)
6(電動機)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電動機出力(kW)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
消費電力(kW)(50/60Hz)
周波数(Hz)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151946
RF-42PR-E3-50HZ
2.2/-(50/60Hz)
484/-
1.49/-(電動機)
50
93/-
20.12(50/60Hz)
¥
1,504,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74151955
RF-42PR-E3-60HZ
-/2.2(50/60Hz)
-/486
-/2.09(電動機)
60
-/97
-/28.22(50/60Hz)
¥
1,504,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。