イワタニ
パームリーフプロ(業務用焼網洗浄剤)
浸け置きによる低温洗浄が可能です。(室温25℃目安)
焼網や鉄板へ付着した頑固な汚れ、炭水化物の洗浄除去の為に開発した「プロの為の強力焼き網洗浄剤」です。
中和剤との併用で環境対策も万全です。
用途
焼き網や鉄板の洗浄に
成分
イオン交換水、酸化防止剤、キレート剤、界面活性剤(パーム核油由来洗浄成分)、アルカリ剤、pH調整剤(パーム核油由来原料)
トラスコ品番
252-2931
質量(kg)
18
高さ(mm)
41
奥行(mm)
295
容量(L)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31243094
PPYS-18A
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74132547
PPYT-18A
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください