曜日別特売

耐炎フェルト 片面コート

耐炎フェルト 片面コート - 吉野耐炎フェルト 片面コート - 吉野

プレス加工により、表面の平滑性・厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。

用途溶接火花受け・自動車板金などでの車体保護シートとして、火花・ノロ受けシートとして幅(mm)1000厚さ(mm)約2.7混率(%)耐炎繊維フェルト100(片面シリコン加工)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
種別
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132556YS-F2S-R-S1本176-1376ロール1120
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
74151964YS-F2S-111枚176-1348カット0.551
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
74151973YS-F2S-121枚176-1364カット1.12
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
74151989YS-F2S-151枚176-1351カット2.755
30,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする