近畿製作所
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。
増風ノズル付です。
用途
大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に
エアー取付口
OPBプラグ(20型)
ノズル取付口
G1/8
材質
真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
ノズル口径(Φmm)
3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
質量(g)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132565
K-CPD-DX200LA
1個
200
3
132
280
249-4289
¥
10,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74132574
K-CPD-DX300LA
1丁
300
3
145
380
249-4291
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74132583
K-CPD-DX500LA
1丁
500
3
172
580
249-4290
¥
12,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください