第一大宮
デスクウォール
飛沫感染対策の衝立(ついたて)としてご利用いただけます。
付属品
両面テープ(糊残りしづらい両面テープ)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅×高さ)(mm)
タイプ
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74152016
DW1-1265C
1箱(10枚)
クリア
1180×640
差し込み
255-7565
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152025
DW1-0765C
1箱(10枚)
クリア
690×640
差し込み
255-7588
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152034
DW2-1250C
1箱(10枚)
クリア
1180×500
L曲げ自立
255-7593
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152043
DW2-0950C
1箱(10枚)
クリア
890×500
L曲げ自立
255-7603
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152059
DW2-0750C
1箱(10枚)
クリア
690×500
L曲げ自立
255-7585
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152068
DW3-1260C
1箱(10枚)
クリア
1180×620
逆T字自立
255-7600
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152077
DW3-0960C
1箱(10枚)
クリア
890×620
逆T字自立
255-7586
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152086
DW3-0760C
1箱(10枚)
クリア
690×620
逆T字自立
255-7596
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152095
DW3-0345C
1箱(10枚)
クリア
350×450
逆T字自立
255-7589
ツインハードPC(中空ポリカーボネート)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152104
DWT4-1270M
1箱(5枚)
透明
-
台置き・差込兼用
255-7595
PET
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152113
DWT4-0960M
1箱(5枚)
透明
-
台置き・差込兼用
255-7582
PET
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152129
DWT4-0770S
1箱(5枚)
透明
-
台置き・差込兼用
255-7601
PET
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152138
DWT4-0540S
1箱(10枚)
透明
-
台置き
255-7590
PET
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152147
DWT4-0455S
1箱(10枚)
透明
-
台置き
255-7591
PET
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152156
DWT5-08125L30
1箱(5枚)
透明
-
床置き
255-7602
PET
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152165
DWT5-1270L17
1箱(5枚)
透明
-
受付・台置き
255-7597
PET
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152174
DWT5-0960L17
1箱(5枚)
透明
-
受付・台置き
255-7583
PET
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152183
DWT5-0962L
1箱(5枚)
透明
-
台置き専用
255-7598
PET
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152199
DWT6-0550S
1箱(5枚)
透明
-
台置きフラット
255-7599
PET
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152208
DWT6-0450S
1箱(5枚)
透明
-
台置きフラット
255-7587
PET
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152217
DWT6-0340S
1箱(5枚)
透明
-
台置きフラット
255-7594
PET
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。