曜日別特売

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)2000 高通気スタンダードタイプ - TORAY(東レ)

特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®を使用。
暑さ・ムレ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。
夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。

用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などJIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状種別つなぎホワイト混率(%)ポリプロピレン100通気性フード、胸、背中、上腕部は96cm3/cm3/s、その他部位は14cm3/cm3/s内容量1着
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132626220-03170S220-2960S170~170~92
960
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
74132635220-03171M220-2964M180168~17692~100
960
899
989(税込)
当日出荷
74132644220-03172L220-2963L190174~182100~108
960
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
74132669220-03174XXL220-29622XL210186~194116~124
960
899
989(税込)
当日出荷
74132653220-03173XL220-2961XL200180~188108~116
960
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74132653220-03173XL57545410E-01-002-XL画像準備中化学防護服 LIVMOA(R)2000 高通気スタンダード E-01-002シリーズTORAY(東レ)1枚
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする