クリーンドライタオル

クリーンドライタオル - 東京メディカル

不織布製で低コスト、気軽にディスポで使用できる便利タオルです。
ドライタイプですのでそのまま体を拭いたり、お湯などで濡らして拭いたりマルチな現場で大活躍です。
ディスポにすることで感染予防対策にも使用できます。

用途看護や介護の現場にトラスコ品番244-9458材質不織布質量(g)400縦(mm)300横(mm)340内容量1箱(1120枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132705CD340300
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする