A号切断器Zノバック

A号切断器Zノバック - 日酸TANAKAA号切断器Zノバック - 日酸TANAKAA号切断器Zノバック - 日酸TANAKA

逆火を軽減するノバック構造を採用しています。
(一社)日本溶接協会認定品です。

用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N内容量1台
注意
※火口は含まれていません。
※可燃性ガスおよび酸素を用いて金属の溶接、切断又は加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき、下記1~3のいずれかの資格が必要です。
※労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格)1.ガス溶接作業主任者免許を受けた者、2.ガス溶接技能講習を修了した者、3.その他厚生労働大臣が定める者
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132723Q512ZF
30,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする