日本フイルター
簡易流量計FM2000シリーズ 外部電源式
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
外部接点(瞬時流量の上限・下限、積算流量の上限)を出力できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途
薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容
外部電源取り込み用ハーネス
材質
ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)
0.25
流体温度(℃)
0~70
適合流体
比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
内容量
1台
注意
※析出・固着しやすい液体、気泡の多い液体や固形物が多い液体には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(kg)
最大流量(L/min)
流量範囲(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74152278
FM-2000-P-20-S-0-H
239-7900
JIS5Kフランジ20A
0.5
75
18~75
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152287
FM-2000-P-25-S-0-H
239-7902
JIS5Kフランジ25A
0.6
117
28~117
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152296
FM-2000-P-40-S-0-H
239-7904
JIS5Kフランジ40A
0.7
380
75~380
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152305
FM-2000-P-50-S-0-H
239-7901
JIS5K/10Kフランジ50A
1
412
118~412
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74152314
FM-2000-P-65-S-0-H
239-7906
JIS5Kフランジ65A
1.1
500
200~500
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。