曜日別特売

LEDアルミ二ライトFLAー3230F

LEDアルミ二ライトFLAー3230F - FDK
(1件のレビュー)

明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。
堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。
強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。
雨の中でも安心の防滴形です。
また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。

トラスコ品番226-4659材質アルミ合金全長(mm)156質量(g)61電源単3形乾電池(2個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)140(強)/45(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132793FLA-3230F-B(FX)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74132793
2024-06-26
用途: 棚の隙間のものを探すとき
運輸・通信業

胸ポケットなどにさす留め具がついていて必要ないとき簡単に取り外せるのが良い点
改善点はしまうとき壁などにかけれるようにお尻のほうに穴が開いていてひもなどがとおせるようにしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする