曜日別特売

LEDアルミ二ライトFLA-3115F

LEDアルミ二ライトFLA-3115F - FDK

携帯に便利なコンパクトサイズを実現した懐中電灯です。
堅牢なアルミボディでシンプルなデザインです。
強と弱の2段階の明るさの他に緊急を知らせる点滅機能も搭載しています。
雨の中でも安心の防滴形です。
また、ホールドクリップ付きでポケットやベルトにも取り付けができます。

トラスコ品番226-4658材質アルミ合金全長(mm)106質量(g)47電源単3形乾電池(1個)別売外径(Φmm)27保護等級IPX4明るさ(Lm)60(強)/18(弱)最大点灯時間2時間(強)/5時間(弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132809FLA-3115F-B(FX)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする