NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
プリントノンスリップ(アルミタイプ)
裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
縞鋼板などの凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
用途
レジ前の列、店舗カウンター前の待機点(ソーシャルディスタンス)の表示に
材質
基材:アルミニウム、粘着剤:アクリル系、人造砥粒(酸化アルミニウム)
取付け方法
粘着シール
引張強度(N/25mm)
147
粘着力(N/25mm)
20
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132863
PNSPA-SOCIAL-KCRA
1箱(5枚)
217-9084
300
306
こちらでお待ちください Please Wait Here
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
74132879
PNSPA-SOCIAL-KCRB
1箱(10枚)
217-9085
150
610
こちらでお待ちください Please Wait Here
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65676716
PNSPA-SOCIAL-KCRA
1枚
217-9084
300
306
こちらでお待ちください Please Wait Here
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
65676725
PNSPA-SOCIAL-KCRB
1枚
217-9085
150
610
こちらでお待ちください Please Wait Here
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
74132888
PNSPA-SOCIAL-KNKK
1箱(10枚)
217-9086
150
610
間隔を空けてお待ちください Please Keep Your Distance
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください