LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)

LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) - ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ) - ハタヤリミテッド

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
アース不要の二重絶縁構造です。
15灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。

用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2光源色昼白色使用場所屋外アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74152323LSX-5NH
23,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする