曜日別特売

LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)

LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) - ハタヤリミテッド

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
100~200V電気配線接続工事対応タイプです。

用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))光源色昼白色アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000内容量1台
注意
※受注生産品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74152339LSX-205NH
27,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする