ユタカメイク
透明糸入りシート 帯電・防炎 0.3t
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途
土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番
224-8326
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
40
色
クリア
引張強度(N)
125(横)、115(縦)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74152375
B-R811
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません