橋本クロス
除菌ワイパーV
除菌アルコール(55Vol%)が含まれているので開封後すぐ使用できます。
使用しているアルコールは食品添加物としても使用できる安全なものです。
レーヨン素材の丈夫で毛羽立ちにくい不織布を使用しています。
用途
食品工場、介護施設、飲食店、教育施設、展示会場、イベント、野外行事などでの清掃・除菌や手指の除菌に
トラスコ品番
249-8355
材質
レーヨン
質量(kg)
7
色
白
シートサイズ(mm)
150×300
容器形状
バケツタイプ
内容量
1箱(1120枚)
注意
※開封後はなるべく早めに使い切ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74152488
JBV05
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません