橋本クロス
環境除菌用ウェットワイパー 除菌ワイパー75
除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。
シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。
たっぷり使える280枚巻。
ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途
環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に
成分
エタノール75Vol%
トラスコ品番
251-9393
材質
レーヨン不織布、ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
色
白
枚数
280
シートサイズ(mm)
150×300
内容量
1箱(4本)
注意
※火気の近くで使用しないでください。
※水に溶けない為、排水溝や水洗トイレに流さない。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74132985
EXV07
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください