ムラテックKDS
セッティングメジャー正目盛
粘着テープ付フラットテープです。
カットが自由にできます。
数字を左から右に配置しています。
用途
作業台、機械などへの取り付けに
トラスコ品番
217-9231
材質
スチール
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
3000
質量(g)
90
ピッチ(mm)
1(目盛)、10(数字)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133694
ST25-03P
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください