ムラテックKDS
GGR19巾5.5m厚爪
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途
あらゆる寸法測定に
JIS規格
1級
目盛仕様
メートル
目盛種別
両面
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
仕様
0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
質量(g)
268
テープ幅(mm)
19
本体寸法(mm)
76×75×45
表示
ヨンゴーゴーピッチ:○
水平保持(m)
1.8
ロック
○
爪厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133728
GGR19-55
5.0
19
1.8
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25731434
GGR19-55(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
5.5
19
1.8
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826644
GGR19-55(英語版一般校正証明書付)
5.5
19
1.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300