ムラテックKDS
GGR19巾5.5mまさめ厚爪
尺相当目盛付です。
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途
あらゆる寸法測定に
仕様
0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
220-1410
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
268
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
76×75×45
表示
ヨンゴーゴーピッチ:○
目盛仕様
尺相当
水平保持(m)
1.8
ロック
○
アズワン品番
65-2008-36
爪厚さ(mm)
1.5
目盛種別
両面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133737
GGR19-55S
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください