GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字

GGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 - ムラテックKDSGGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 - ムラテックKDSGGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 - ムラテックKDSGGR16巾3.5m厚爪ミリ数字 - ムラテックKDS
(1件のレビュー)

読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。

用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂ケース:ホワイト/カバー:ブラック質量(g)158テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5本体寸法(mm)68×68×38表示ヨンゴーゴーピッチ:○目盛仕様メートルJIS規格1級水平保持(m)1.3ロック爪厚さ(mm)1.2目盛種別両面内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74133755GGR16-35
2,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25731450GGR16-35(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50826669GGR16-35(英語版一般校正証明書付)
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 木工作業
製造業

ゴムのカバーがあり厚爪で丈夫なのと、目盛りの線が他メーカーに比べて細いので、精密な寸法が読み取りやすい。コンベックスでコンマを読む方にはおすすめします。この製品を使った後に別のを使うと線の太さを実感します。満点をつけたいところですが、この製品の売りにしている「DURA COAT」のロゴマークが150mm~190mmにあり目盛りにかぶってしまっていて、その部分だけ非常に読み取りにくい。ロゴマークを小さくするか別の場所にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする