曜日別特売

マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE

マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE - MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE - MAX(マックス)[事務用品・工具]

カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。
お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。
パソコンからのラベル発行も可能です。
内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。
厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。

用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成にトラスコ品番199-5890幅(mm)144質量(kg)3.14高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-31内容量1台
注意
※食品表示ラベルとして成分表記をする場合には別売りの専用ソフトが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74152506LP-502S/DATE
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする