曜日別特売

ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588

ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 - MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。
お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。
パソコンからのラベル発行も可能です。
内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。
厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。

用途食材管理ラベル作成にトラスコ品番199-5888幅(mm)144質量(kg)3.27高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74152515LP-504S/KITCHEN
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする