ビーポップ 幅床保護フィルム

ビーポップ 幅床保護フィルム - マックスビーポップ 幅床保護フィルム - マックスビーポップ 幅床保護フィルム - マックスビーポップ 幅床保護フィルム - マックスビーポップ 幅床保護フィルム - マックスビーポップ 幅床保護フィルム - マックスビーポップ 幅床保護フィルム - マックス

キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。
床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。
台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。
表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。

用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護材質PET透明長さ(m)8.51巻長さ(m)8.5内容量1巻
注意
※ビーポップで直接プリント・カットすることはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74133816SL-L100H246-0970134400
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
74133825SL-L200H246-0969250900
40,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする