曜日別特売

ビーポップ 蓄光シート

ビーポップ 蓄光シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 蓄光シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 蓄光シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 蓄光シート - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。
光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。
ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。
JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています

用途
停電時、緊急時の避難誘導表示
停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示
停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示
トラスコ品番246-0988材質PET幅(mm)100薄黄緑質量(g)375長さ(m)7厚さ(μm)195内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74133834SL-S143N
40,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする